Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SE 213 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4243250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 213
EAN/GTIN:
     7316575332860
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SE 213 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SE 213
Innen Ø:
65 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 95,79*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 79,51*
€ 96,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,77*
€ 114,56*
1
€ 4,95*
ab € 105,1428*
€ 122,8428*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 134,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 21 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.