| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4226670 Herst.-Nr.: 4612 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Sika-Abglaettmittel N Flasche a 1l Sika-Nr. 4612 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Dose | Gebindegröße: | 1000 ml | Anwendungsbereich: | zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe. | Typ: | Sika N | Farbe: | transparent | Hersteller: | Sika | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 7,22* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,23* | € 7,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,2468* | € 7,2968* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|