| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4197890 Herst.-Nr.: AHX 310 EAN/GTIN: 7316577013170 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelse AHX 310 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | AHX 310 | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 55,00 mm | Breite: | 35,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Abziehhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehhülse AH, SKF, Lager, Hülse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,51* | € 40,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,75* | € 40,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 31,94* | € 40,57* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,71* | € 46,77* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,22* | € 59,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|