Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 53,34 x 5,33 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4186960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4186960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 053,34x5,33 fkm 70
x-ring viton
x-ring
X-Ring 53,34 x 5,33 FPM 70 AS- 330
Weitere Informationen:
Innen Ø:
53,34 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0113*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,244*
€ 30,04036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,754*
€ 29,45726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,7491*
€ 25,88143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,5736*
€ 23,29258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,4813*
€ 17,23275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0113*
€ 14,29345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.