Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 29,74 x 3,53 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4185910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000013076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 29,74x3,53 fkm
x-ring viton
x-ring
X-Ring 29,74 x 3,53 FPM 70 AS- 217
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,74 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
FPM
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3723*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,1724*
€ 12,10516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,1692*
€ 10,91135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,0709*
€ 7,22437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,2623*
€ 6,26214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3723*
€ 5,20304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.