| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4123960 Herst.-Nr.: 265628 EAN/GTIN: 5010266319834 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff Hysol 3463 A+B Stab a 114 gr Nr. 31983 Metal Magic Steel Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Stick | Gebindegröße: | 114 g | Produktbereich: | Epoxidharzklebstoff | Anwendungsbereich: | für vielseitige Reparaturen | Typ: | Loctite EA 3463 | Technologie: | Epoxidharz | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +120 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Kaltmetall, Knetmetall, Metallknete, Metallknetmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Loctite für den Notfall, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 3463, Metal Magic Steel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,10* | € 22,50* | | | | | 19 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,67* | € 23,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,36* | € 23,40* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,48* | € 23,68* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,80* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 114 Gramm (ab € 0,23509* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|