Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abil N 1100x1mm Zellulose


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4113940
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     4113940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abil® N - Dichtungspapier
Dichtplatte
Abil
Hochdruckdichtung
Dichtungspapier Abil N 1,0 mm dick 1100 mm Zellulose dunkelgrau
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Länge:
50 MTR
Breite:
1016 mm
Typ:
Abil® N
Ausführung:
auf Zellulosefaser-Basis und NBR-Binder
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 22,70*
€ 27,01
pro m²
ab 2 m²
€ 22,49*
€ 26,76
pro m²
ab 5 m²
€ 21,20*
€ 25,23
pro m²
ab 10 m²
€ 20,61*
€ 24,53
pro m²
ab 20 m²
€ 20,08*
€ 23,90
pro m²
ab 3000 m²
€ 16,28*
€ 19,37
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.