Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehr.Band GM 5,60 x 2,50 C380


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4099300
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000138165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Slydring®-Meterware
Führungsband
Dicht
Dichtung
Fuehrungsband GM 65A0000 5,6 x 2,5 Wkst. C380
Weitere Informationen:
Nutbreite:
5,60 mm
Dicke:
2,50 mm
HTN:
GM65A0000-C380
Bezeichnung:
Führungsband
Typ:
GM
Material:
C380
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Element, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,9275*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,8875*
€ 17,71613
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,3303*
€ 14,67306
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,1675*
€ 14,47933
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,9275*
€ 11,81373
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.