Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Platte 1400x2mm-1 P9540 sw 65Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-409330
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     409330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
NBR/SBR-Qualität mit einer Einlage
Gummi
Standard
Gummi Platte bds. glatt NBR-SBR-Qualitaet schwarz 65 +-5 Shore 2,0 mm dick 1 Einlg. 1400 mm breit P 9540
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Rollenlänge:
20 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
1
Material:
NBR/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
sehr gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR/SBR, Dichtplatte, Gummimatte, 65°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 47,45*
€ 56,47
pro m²
ab 2 m²
€ 45,59*
€ 54,25
pro m²
ab 5 m²
€ 43,83*
€ 52,16
pro m²
ab 10 m²
€ 42,81*
€ 50,94
pro m²
ab 20 m²
€ 41,13*
€ 48,94
pro m²
ab 3000 m²
€ 35,26*
€ 41,96
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.