Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wellenschutzhülse D = 185 184,86 x 197,10 x 32,00 CR 99726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen
Artikel-Nr.:
     334-4090150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CR 99726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenschutzhülse
Wellenschutzhülse D = 185 184,86 x 197,10 x 32,00 CR 99726
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
185
Typ:
TS
Material:
900V
Flanschdurchmesser DF:
199,0
Gesamtlänge Y:
38,0
Länge ohne Flansch X:
32,0
max. Montagetiefe Z:
55,0
max. Wellendurchmesser:
185,0
min. Wellendurchmesser:
184,73
HTN:
0099726
Weitere Suchbegriffe: dicht, Dichtring, Dichtung, Schutzkappe, Schutzhülse, Wellenhülse, Wellendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,7266*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,2621*
€ 278,7719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,6473*
€ 231,63029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,2882*
€ 184,79296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,1087*
€ 175,05935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,7266*
€ 168,65465
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG