Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut Vari RVA 6 x 8,9L 2,4 T40S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4087660
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024482
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Variseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Nutring Variseal RVA000060 6 x 8,9 L 2,4 Wkst.T40S
Weitere Informationen:
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
8,90 mm
Nutbreite:
2,40 mm
HTN:
RVA000060-T40S
Bezeichnung:
Turcon® Variseal®
Typ:
RV
Material:
T40S
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,3575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,3343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 363,43*
€ 432,4817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,87*
€ 324,7153
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 246,1275*
€ 292,89173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,9175*
€ 279,55183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,9825*
€ 247,49918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 201,4975*
€ 239,78203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,3575*
€ 218,19543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.