Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 84,5 x 100 L 6,3 T46N,3t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4083830
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000158939
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 1401000 84,5 x 100 L 6,3 Wkst. T46N 3-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
84,50 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ1401000-T46N
Typ:
AQ Seal® Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
3-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,227*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 30,0454* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,12*
€ 361,9028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,08*
€ 294,0252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,878*
€ 260,46482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,834*
€ 229,47246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,937*
€ 197,46503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,227*
€ 178,77013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.