Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 64,5 x 80 L 6,3 T46N,3t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4083740
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000100784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 1400800 64,5 x 80 L 6,3 Wkst. T46N 3-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
64,50 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ1400800-T46N
Typ:
AQ Seal® Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
3-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,6265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 26,1253* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,74*
€ 319,8006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,39*
€ 261,0741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,658*
€ 230,45302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,072*
€ 203,57568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 146,0965*
€ 173,85484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,6265*
€ 155,44554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.