Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AQ-Seal5-Satz PQ 0100400 30 x 40 L=6,3 Wkst: T46N , 4-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4083430
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     PQ0100400-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
AQ-Seal5-Satz PQ 0100400 30 x 40 L=6,3 Wkst: T46N , 4-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 MMT
Außen Ø:
40,00 MMT
Nutbreite:
6,30 MMT
Herstellerteilenummer:
PQ0100400-T46N
Typ:
AQ Seal® 5 Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
4-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: AQ-Seal®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9306*
  
Preis gilt ab 250 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 14,823*
€ 17,63937
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 13,476*
€ 16,03644
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 12,3536*
€ 14,70078
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,6968*
€ 12,72919
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 8,9306*
€ 10,62741
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG