Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glyd-RingT-Satz PT 0403200 299 x 320 L=8,1 Wkst: T46N , 2-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4083210
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     PT0403200-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
Glyd-RingT-Satz PT 0403200 299 x 320 L=8,1 Wkst: T46N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
299,00 MMT
Außen Ø:
320,00 MMT
Nutbreite:
8,10 MMT
Herstellerteilenummer:
PT0403200-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Glyd Ring®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon Glyd Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,7406*
  
Preis gilt ab 100 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,61*
€ 295,8459
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 189,281*
€ 225,24439
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 157,5292*
€ 187,45975
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 142,546*
€ 169,62974
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 112,7406*
€ 134,16131
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG