Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 54 x 65 L 4,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4082920
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0200650 54 x 65 L 4,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
54,00 mm
Außen Ø:
65,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
PT0200650-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,174*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 12,4348* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,23*
€ 171,6337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,33*
€ 132,4827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,866*
€ 116,46054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,166*
€ 101,34754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,714*
€ 86,52966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,174*
€ 73,98706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.