Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 44 x 55 L 4,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081830
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0200550 44 x 55 L 4,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
44,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
PT0200550-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,4465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 9,2893* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,42*
€ 130,2098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,405*
€ 101,63195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,814*
€ 77,12866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,0365*
€ 64,30344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,4465*
€ 55,27134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.