Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 39 x 50 L 4,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081770
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023657
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0200500 39 x 50 L 4,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
39,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
PT0200500-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,792*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 7,0792* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,78*
€ 179,4282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,41*
€ 176,6079
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 134,688*
€ 160,27872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,406*
€ 138,52314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,996*
€ 114,23524
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,052*
€ 97,64188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,792*
€ 84,24248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.