Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 34 x 45 L 4,2 T46N,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081750
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0200450 34 x 45 L 4,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
34,00 mm
Außen Ø:
45,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
PT0200450-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3739*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,885*
€ 14,14315
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,555*
€ 13,75045
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 10,4192*
€ 12,39885
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,2722*
€ 11,03392
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,8439*
€ 9,33424
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,3739*
€ 7,58494
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.