Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glyd-RingT-Satz PT 0200400 29 x 40 L=4,2 Wkst: T46N , 2-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081680
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     PT0200400-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
Glyd-RingT-Satz PT 0200400 29 x 40 L=4,2 Wkst: T46N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,00 MMT
Außen Ø:
40,00 MMT
Nutbreite:
4,20 MMT
Herstellerteilenummer:
PT0200400-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Glyd Ring®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon Glyd Ring
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
k.A.
10
€ 5,00*
ab € 5,0028*
€ 9,091*
1
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 12,09*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 9,091*
€ 10,81829
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,6928*
€ 9,15443
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,8864*
€ 8,19482
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,8858*
€ 7,0041
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 5,0028*
€ 5,95333
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 90,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG