Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 20,5 x 28 L 3,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081460
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0100280 20,5 x 28 L 3,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,50 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
PT0100280-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,421*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 3,7421* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 75,458*
€ 89,79502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,945*
€ 63,00455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,845*
€ 60,50555
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,521*
€ 51,78999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,421*
€ 44,53099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.