Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G Lydr.TRT 20 x 27,3 L 3,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081130
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT-Satz RT0100200 20 x 27,3 L 3,2 WKst.T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
27,30 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
RT0100200-T46N
Bezeichnung:
Glyd Ring®T-Satz
Typ:
RT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 4,3525* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,44*
€ 98,1036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 75,166*
€ 89,44754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,694*
€ 67,46586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,584*
€ 64,95496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,425*
€ 60,00575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,525*
€ 51,79475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.