Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glyd-RingT-Satz RT 0100160 16 x 23,3 L=3,2 Wkst: T46N , 2-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081090
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     RT0100160-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
Glyd-RingT-Satz RT 0100160 16 x 23,3 L=3,2 Wkst: T46N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 MMT
Außen Ø:
23,30 MMT
Nutbreite:
3,20 MMT
Herstellerteilenummer:
RT0100160-T46N
Bezeichnung:
Glyd Ring®T-Satz
Typ:
RT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Glyd Ring®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon, Stangendichtung, Element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
k.A.
25
€ 5,00*
ab € 3,1902*
€ 5,0392*
25
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 6,52*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 5,0392*
€ 5,99665
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,6294*
€ 5,50899
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 3,9072*
€ 4,64957
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 3,5567*
€ 4,23247
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3,1902*
€ 3,79634
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Mindestbestellmenge: 25 Sätze ( entspricht € 125,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG