Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR10T5x1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4077690
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4077690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Brecoflex- Zahnriemen 10 T5 x 1040
Weitere Informationen:
Länge:
1040 mm
Breite:
10 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, Brecoflex-Zahnriemen T5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.