| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4060280 Herst.-Nr.: 000113433000001 EAN/GTIN: 4012802032833 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager AXW20 INA Weitere Informationen: | | Typ: | AXW 20 | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 38,00 mm | Breite: | 6,70 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialscheibe, Laufscheibe, Nadelbüchse, Nadelbüchsen, Nadelhülse, Nadellager massiv, nadelbüchse ina, nadelbüchse, INA, SKF, Nadellager, Nadel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,47* | € 3,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,65* | € 3,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,01* | € 4,17* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|