Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K25X31X21-B-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4055180
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000264113606342
EAN/GTIN:
     4012802720464
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K25X31X21-B-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 25X31X21
Ausführung:
B/0-7
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
31,00 mm
Breite:
21,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,78*
4 Tage
11
1
€ 5,39*
ab € 4,66*
€ 5,93*
2 Tage
206
1
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 6,26*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,45*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.