Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aixal-Pendelrollenlager 29336 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047010
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29336 E
EAN/GTIN:
     7316576608988
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Aixal-Pendelrollenlager 29336 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29336
Ausführung:
E
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
300,00 mm
Breite:
73,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.148,60*
€ 1.222,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,68*
€ 1.222,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.219,15*
€ 1.304,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.279,70*
€ 1.364,18*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.310,63*
€ 1.505,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,99*
€ 1.792,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,33*
€ 1.704,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.377,24*
€ 1.638,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,18*
€ 1.606,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,12*
€ 1.580,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,63*
€ 1.559,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.