Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX 160GGG40 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4044430
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4044430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 160 GGG 40 Zahnkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN-GJS-400-15
Größe:
160
Vorbohrung:
78 mm
B:
58 mm
D:
290 mm
DH:
370 mm
d_H:
190 mm
L:
425 mm
M, N:
140 mm
E:
75 mm
s:
9 mm
Ø nur für Stahl:
-
Bohrung Ø max:
185 mm
Fertigbohrung:
80 mm
L 1 , L 2:
175 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.800,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.908,23*
€ 4.650,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.867,74*
€ 4.602,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.825,86*
€ 4.552,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.811,90*
€ 4.536,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.800,70*
€ 4.522,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.