Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX 110GGG40 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4044370
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4044370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 110 GGG 40 Zahnkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN-GJS-400-15
Größe:
110
Vorbohrung:
58 mm
B:
43 mm
D:
200 mm
DH:
255 mm
d_H:
127 mm
L:
295 mm
M, N:
96 mm
E:
55 mm
s:
6,5 mm
Ø nur für Stahl:
-
Bohrung Ø max:
125 mm
Fertigbohrung:
60 mm
L 1 , L 2:
120 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,33*
€ 1.697,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,92*
€ 1.676,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,62*
€ 1.603,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,30*
€ 1.558,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,89*
€ 1.511,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.