Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.B/E0 64/ 60 -0 siehe Art.4477320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4027070
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4027070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterspannrolle
Spannrolle B/E0 64/ 60 -0
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Bordscheiben:
0 Stück
Durchmesser:
60 mm
Für Riemenbreite:
50 mm
Typ:
B/E0
Werkstoff:
Achse: Stahl, brüniertLaufrolle: Aluminium, RoHS-konformBordscheiben: Stahl, verzinkt
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannrolle Typ B, Antrieb, Verbindung, Zahnriemen, Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.