Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81144-M INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4014660
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000198587000011
EAN/GTIN:
     4012802512304
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
Axialrollenlager 81144-M INA
Weitere Informationen:
Typ:
81144
Ausführung:
M
Innen Ø:
220,00 mm
Außen Ø:
270,00 mm
Breite:
37,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,50*
€ 1.047,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,03*
€ 1.062,83*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.189,41*
€ 1.300,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,50*
€ 1.526,89*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,26*
€ 1.548,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,55*
€ 1.842,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,03*
€ 1.830,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,20*
€ 1.785,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,75*
€ 1.757,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,26*
€ 1.744,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.