Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K30X35X20-A-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4011500
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000263931606342
EAN/GTIN:
     4012802720389
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K30X35X20-A-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 30X35X20
Ausführung:
A/0-7
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
3
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,04*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,75*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,47*
1
€ 3,19*
ab € 6,47*
€ 8,90*
Lager 334
55
1
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.