Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Gleitlager PG 101215 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-38420
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PG 101215F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Glycodur-Gleitlager PG 101215 F
Weitere Informationen:
Typ:
PG 101215
Ausführung:
F
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Länge:
15,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Gleitlager F, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,11*
€ 232,1809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,71*
€ 229,3249
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 188,96*
€ 224,8624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,19*
€ 202,5261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,55*
€ 160,1145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,51*
€ 141,0269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.