Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2235 gr 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-378260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     378260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 1000x50x100m
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2235 Qualitaet PVC Farbe grau Haerte 85° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2235
Qualität:
PVC
Härte:
85° +/-5° Shore A
Farbe:
grau
VPE:
100 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3628*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7128*
€ 2,03823
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6928*
€ 2,01443
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5928*
€ 1,89543
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4828*
€ 1,76453
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,3628*
€ 1,62173
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.