Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBCR 16 D-LS SKF ersetzt LBCR 16 LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-37540
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2298101
EAN/GTIN:
     7316572103753
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager LBCR 16 D-LS SKF ersetzt LBCR 16 LS
Weitere Informationen:
Typ:
LBCR 16
Ausführung:
A-LS
Innen Ø:
16 MMT
Außen Ø:
26 MMT
Breite:
36 MMT
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager skf 16mm, führungslager, linearlager skf, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 38,96*
€ 42,95*
Lager 334
k.A.
€ 5,00*
ab € 26,91*
€ 46,19*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 17 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 33 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG