Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G28x37x4-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32860
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     081075979000010
EAN/GTIN:
     4054364789213
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Nadelhülse
Dichtring G28x37x4-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 28x37x4
Ausführung:
C
Innen Ø:
28,00 mm
Außen Ø:
37,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nbr, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
10
€ 4,90*
ab € 1,8044*
€ 2,5544*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,69*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,97*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8216*
€ 3,0916*
1
€ 4,95*
ab € 2,16811*
€ 3,12811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0916*
€ 3,679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8216*
€ 3,3577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.