Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305807 C-2Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-3050
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305807 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316577008190
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle 305807 C-2Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
305807
Ausführung:
C-2Z
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
27,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 8,90*
ab € 39,30*
€ 49,80*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,45*
€ 49,81*
1 Tag
398
€ 7,90*
ab € 46,34*
€ 57,02*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 47,51*
€ 58,45*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 75,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.