Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX10-TV-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27460
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050604473000041
EAN/GTIN:
     4012802732092
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX10-TV-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 10
Ausführung:
TV-XL
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 17,64*
€ 23,71*
4 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 24,78*
1 Tag
126
1
€ 7,90*
ab € 18,56*
€ 24,80*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 25,51*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.