Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX 50 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKX 50 Z
EAN/GTIN:
     7316577014771
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX 50 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 50
Ausführung:
Z
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
70,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, axial-nadellager skf, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 99,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,16*
€ 99,89*
1
€ 4,95*
ab € 89,8932*
€ 103,3032*
5 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 89,62*
€ 103,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 113,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX50-Z-XL
ab € 62,30*
Ähnlich
NTN
10156227
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.