| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27340 Herst.-Nr.: NKX 35 Z EAN/GTIN: 7316577014757 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX 35 Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 35 | Ausführung: | Z | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 74,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,58* | € 74,97* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,00* | € 76,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 65,5364* | € 77,6164* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,90* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|