Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadelkranz AXK75100-A-0-10 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-22360
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035700906510
EAN/GTIN:
     4047643173186
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialnadelkranz AXK75100-A-0-10 INA
Weitere Informationen:
Typ:
AXK 75100
Ausführung:
A/0-10
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialnadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, Axialnadelkranz, INA, SKF, Nadelkranz, Nadel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 8,90*
ab € 8,67*
€ 12,42*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,44*
1 Tag
143
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 15,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.