| |
|
| Artikel-Nr.: 334-22130 Herst.-Nr.: AXK 4565 EAN/GTIN: 7316577313966 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkranz AXK 4565 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | AXK 4565 | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 65,00 mm | Breite: | 3,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialnadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 3,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,71* | € 5,38* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|