Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-uebergangsstueck Storz B-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-204680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück alu
übergangsstück
LM uebergangsstueck Storz B-C drehbare Ausfuehrung DIN 14342
Weitere Informationen:
Typ:
Storz B-C
Ausführung:
drehbar
Material:
Leichtmetall
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Knaggenabstand:
89/66 mm
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN 14342
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Storz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.