Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32214 J2-Q SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-20100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32214 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316570681314
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32214 J2-Q SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32214
Ausführung:
J2/Q
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
33,41 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 35,73*
1 Tag
22
1
€ 8,90*
ab € 27,75*
€ 35,87*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 36,00*
1 Tag
267
1
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 36,20*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 23 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32214-A
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.