| |
|
| Artikel-Nr.: 334-20080 Herst.-Nr.: 32212 EAN/GTIN: 7316570314908 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32212 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32212 | Innen Ø: | 60,00 mm | Außen Ø: | 110,00 mm | Breite: | 31,22 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,75* | € 25,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,74* | € 25,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,19* | € 25,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,19* | € 28,55* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,18* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|