| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19930 Herst.-Nr.: 32014 X EAN/GTIN: 7316577005649 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32014 X-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32014 | Ausführung: | X/Q | Innen Ø: | 70,00 mm | Außen Ø: | 110,00 mm | Breite: | 26,69 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,83* | € 33,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,66* | € 35,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 36,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,94* | € 36,81* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,22* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|