Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32010 X-Q SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-19900
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32010 X
EAN/GTIN:
     7316577327437
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32010 X-Q SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32010
Ausführung:
X
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
21,64 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 8,90*
ab € 12,44*
€ 17,88*
1 Tag
99
1
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 18,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 18,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 20,32*
Lager 334
17
1
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 29 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 57 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.