| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19880 Herst.-Nr.: 32008 X EAN/GTIN: 7316570001778 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32008 X-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32008 | Ausführung: | X | Innen Ø: | 40,00 mm | Außen Ø: | 68,00 mm | Breite: | 20,32 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,36* | € 10,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,37* | € 10,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,17* | € 13,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,28* | € 13,21* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|