Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isoglas Band zwei feste Webkanten 2,0 mm dick 100 mm breit 50 lfm-Knäuel E-Glasf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195850
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
isoliergewebeband
Isoglas Band zwei feste Webkanten 2,0 mm dick 100 mm breit 50 lfm-Knäuel E-Glasfilamentgarn
Weitere Informationen:
Dicke:
2,0 MMT
Breite:
100 MMT
Gewicht:
90 g/lfm
VPE:
50 lfm
Weitere Suchbegriffe: isoGLAS® -Bänder, Dichtung, Isoglasband, asbestfrei, Isoglas, Dichtband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,2456* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,28*
€ 77,6832
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,28*
€ 74,1132
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG