| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19510 Herst.-Nr.: 30220 EAN/GTIN: 7316577327000 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30220 J2 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 30220 | Innen Ø: | 100,00 mm | Außen Ø: | 180,00 mm | Breite: | 37,70 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,34* | € 91,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 87,90* | € 101,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,78* | € 101,99* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,35* | € 102,88* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,81* | € 119,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|